曜日別特売
HS-4522P  R 超高輝度反射シート プリズム型 TRUSCO 08411356

 

HS-4522P  R 超高輝度反射シート プリズム型 TRUSCO 08411356
HS-4522P  R 超高輝度反射シート プリズム型 TRUSCO 08411356

超高輝度反射シート プリズム型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
反射性能(cpl)210
寸法(mm)455×227
内容量1枚注文コード08411356品番HS-4522P R
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。
従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。
フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。
貼り直し不可。
シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。

用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。トラスコ品番220-8938寸法(mm)455×227質量(g)50反射性能(cpl)210材質アクリル系厚さ(mm)0.465タイププリズム型取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08411365
2014-11-02
用途: プレス機械の光線式安全器のレフレクター
有限会社山田プレス

プレス機械の光線式安全器のレフレクター(プラスチック)が割れてしまったのでその上から貼り付けて使用
問題なく作動しています
業者に頼むと倍以上かかるので満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする