TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ワイパー
TRUSCOの 水切りワイパー・ドライワイパー
ワンタッチドライワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08412047
品番
K-W45
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
素早く水切りできる定番アイテムです。
幅(mm)
460
高さ(mm)
78
厚さ(mm)
29
質量(g)
175
用途
水切り用。
仕様
ワンタッチドライワイパー
トラスコ品番
215-1782
材質(甲)
ABS樹脂
材質(ブレード)
合成ゴム
サイズ(mm)
460×80×28
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本体(ヘッド交換式ハンドル)は別売りとなります。