TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの 雑巾・クロス・ふきん
マイクロクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
08412241
品番
F-C30
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Pタイルなどのハードフロアに使えるスタンダードタイプ、砂、ホコリをクロス全面でしっかり捕らえます。
サイズ(mm)
200×340
適合機種
F-M30
質量(g/袋)
100
用途
Pタイルなどのハードフロアの除じん清掃。
トラスコ品番
215-1596
材質
ポリエチレン(PE)・PET
質量(g)
100
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本体(フリーハンドルおよびダスターパッド)は別売りとなります。