TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ホウキ
TRUSCOの 自由ホウキ
自由ボウキ32
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08412284
品番
F-G32
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
215-1553
種別
自由ホウキヘッド
幅(mm)
320
高さ(mm)
160
質量(g)
105
サイズ(mm)
320×160×28
繰り返し・詰め替え
対応