※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ダストカート
ダストワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08412372
品番
TDSW-L
参考基準価格(税別)
¥21,430
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製)
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
サイズ(mm)
665×585×920
規格
236L用
キャスター径(Φmm)
Φ75ゴム車
質量(kg)
8.8
トラスコ品番
281-1014
材質
ポリエステル
種類
ダストカー
容量(L)
236
材質(ハトメ)
アルミ合金
商品タイプ
本体(フレーム)
注意
※フレームのみになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません