TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ダストカート
ダストワゴン用ナイロン袋 中
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08412406
品番
TDSW-MF
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
容量(L)
132
トラスコ品番
281-1049
適合本体
TDSW-M
質量(g)
490
種類
ダストカー用袋
規格
小
色(袋)
緑
サイズ(mm)
490×430×630
商品タイプ
袋のみ