TLH-320 レバーホイスト TRUSCO 08412887 TLH-320 レバーホイスト TRUSCO 08412887 TLH-320 レバーホイスト TRUSCO 08412887 TLH-320 レバーホイスト TRUSCO 08412887

レバーホイスト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08412887 品番 TLH-320
参考基準価格(税別)¥72,120 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。
無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。

材質
(ボディー)鋼板製
(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
定格荷重(t)3.0 標準揚程(m)1.5 フック間最小距離(mm)425 手引力(kg)38 ロードチェーン線径(mm)9.0 質量(kg)16.6 用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。 トラスコ品番286-8709 レバー長さ(mm)368 フック間最短距離(mm)425 手引力(N)373

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08412862
2017-10-05
用途:
運搬時の荷締め

チェーン部分がメッキ処理されているので、錆にくくて良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする