曜日別特売

単列円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)260
外径D(Φmm)480
幅B(mm)130
内容量1個注文コード08413055品番NU2252M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,760,000
内径d(Φmm)260外径D(Φmm)480幅B(mm)130材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)111000許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300JIS等級0基本定格荷重Cor(N)2770000基本定格荷重Cr(N)1710000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする