KR503 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO 08413203 KR503 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO 08413203 KR503 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO 08413203

結束ベルト「くくり帯」

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08413203 品番 KR503
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)

端末仕様エンドレス 幅(mm)50 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)3 ベルト色 用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 トラスコ品番282-9096 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 質量(kg)0.2 ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)150 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 破断荷重(kg)- 最大使用荷重(kg)150 ベルト厚(mm)1.7 最大結束長さ(m)2.9
注意
※一時的な仮固定を目的としています。輸送時等大きな荷重がかかる用途には不向きです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08413203
2017-06-17
用途:
商品の梱包

締めやすく緩めやすくで使い勝手は良い
他類似商品にくらべ価格が少し高いのが難点

1人が参考にしています
対象商品:
08413203
2017-07-06
用途:
木工旋盤

地震で折れかかった柱に別の柱をくくりつける
仮補修のために、購入しましたが、思ったほど
強く結束できませんでした。

対象商品:
08413142
2017-01-05
用途:
鋼材の転倒防止

鋼材を立て掛けるときの、転倒防止に使用しているが、とても使いやすい。色も鮮やかなので、目立っていい。

1人が参考にしています
対象商品:
08413151
2016-03-02
用途:
荷造り用バンドとして使用。
株式会社前田製作所 様

金具部に保護布があり、商品を傷つけないため便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする