※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYPJ-100 省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) TRUSCO 08417552 TYPJ-100 省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) TRUSCO 08417552 TYPJ-100 省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) TRUSCO 08417552

省音キャスター(ナイロンホイールゴム車)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード08417552 品番TYPJ-100
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。

用途
水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。
また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
材質/仕上
自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム
固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)80 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)74×74(67×67) 取付高(mm)144 トラスコ品番277-6588 質量(kg)1.02 材質(車輪)ナイロンホイル ゴム 穴径P(Φmm)9 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])80[82] 取付高H(mm)144 取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67) 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08417577
2017-03-02
用途:
台車用

初動の軽さ、旋回の軽さ、あとは車輪が大きく幅もあるので
雪の上でも利用できて大変満足しています。
200kgくらいでも結構楽に動かせます。

キャスター自体がもう少し軽ければ持ち運びが楽なんですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする