※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

αプレス製キャスターゴム車固定

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード08418505 品番TK-100C
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)

材質/仕上
金属部、スチール(メッキ)
車輪、ゴム
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)80〜90×45〜50 取付ピッチ(mm)80〜90×45〜50 取付高(mm)144 用途運搬台車等取付用 トラスコ品番288-9986 質量(kg)0.85 車輪幅(mm)35 取付寸法X×Y(mm)80〜90×45〜50 取付穴径P(mm)10.5 寸法(A×B)(mm)115×80 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする