※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

αプレス製キャスターゴム車固定

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 取付高(mm)198 注文コード08418523 品番TK-150C
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は車輪径・取付高など5種類から選べます 他の種類を見る

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)

材質/仕上
金属部、スチール(メッキ)
車輪、ゴム
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)138×92 取付ピッチ(mm)100〜112×53〜56 取付高(mm)198 用途運搬台車等取付用 トラスコ品番289-0011 質量(kg)1.85 タイプ固定式 車輪幅(mm)45 取付寸法X×Y(mm)100〜112×53〜56 取付座A×B(mm)138×92 許容荷重(daN[kgf])161[164] 取付高H(mm)198 取付穴径P(mm)11.0 寸法(A×B)(mm)138×92 許容荷重(daN)161 取付ピッチX×Y(mm)100〜112×53〜56 車輪径D(Φmm)150 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする