※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

αプレス製キャスターゴム車自在

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム 取付座(mm)95×95 注文コード08418566 品番TJB-130C
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は車輪径・材質・取付座など11種類から選べます 他の種類を見る

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。

用途
各種運搬台車用
一般業務用機器
材質/仕上
金属部、スチール(メッキ)
車輪、ゴム
車輪径(Φmm)130 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)67〜74×67〜74 材質(車輪)ゴム トラスコ品番289-0038 質量(kg)2.15 H144 車輪幅(mm)42 D100 取付寸法X×Y(mm)75〜90×75〜90 取付座A×B(mm)95×95 P10.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])140[143] 取付高H(mm)177 取付穴径P(mm)11.0 取付け寸法X1×Y1(mm)74×74 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする