車輪のみ(ゴム)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08418654 品番 TW-130
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)180 車輪幅(mm)42 トラスコ品番171-2667 質量(kg).75 適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ 材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ 許容荷重(kg)184 材質(車輪)ゴム ベアリングコマーシャルベアリング入 最大荷重(N)1765 ボス幅H(mm)52 穴径d(Φmm)20 車軸径d(mm)20 材質(ホイール)スチール製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
カゴの車輪

満足しています。同時に購入したオーエッチ工業のプレスキャスター車軸といっしょに使用しました。

対象商品:
08418663
2023-10-12
用途:
運搬器具のタイヤ交換
製造業

オーエッチ工業のOH35M型 CBR-20車輪径150o車輪幅45oのタイヤにメーカー違いのTRUSCOのタイヤに交換しました。ボス幅が53oに対して54oで1o大きかったが大丈夫でした。金額も
990円の差があったので990x4ケで3,960円もお安く交換ができて大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
08418645
2024-01-18
用途:
倉庫内作業台車に使用
株式会社筑水キャニコム 様 (製造業)

イメージ通りの品物でした。防音タイプのタイヤで交換後、うそみたいに静かで
作業がしやすくなりました。ありがとうございました。

対象商品:
08418663
2023-10-26
用途:
荷物の運搬
角市商店 様 (卸売・小売業)

特殊サイズの為、ホームセンターでは手に入らず検索したら同じ様なサイズが有り注文。ピッタリ入りました。
 有り難うございます。

対象商品:
08418672
2023-09-28
用途:
台車のメンテナンス用に
スモークハウス 様

箱付き台車の修理用に取り寄せ交換し快適になり感激です。
ありがとうございました。

対象商品:
08418672
2022-05-29
用途:
東洋機械産業のミニジャンボミキサーのタイヤ交換
藤本タイル 様 (建設業・工事業)

サイズが合うか心配でしたが、ピッタリでした。動きもすごく良くなりました

対象商品:
08418645
2021-09-05
用途:
運ぶ時に使う
その他業種

運ぶ時一箇所傾いてたいへんでした。購入して使うと運ぶ時楽になりました。

対象商品:
08418663
2017-04-17
用途:
縦型台車の破損車輪の交換用

縦型台車の車輪が壊れたので交換しました。台車は25年位使っているのですが、車輪の交換で更に長く使えるのはよいことです。品質はさすが"TRUSCO"ブランドですばらしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする