TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
プレス製ウレタン固定金具付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08419013
品番
TUKB-75
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。
スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
63×40
取付ピッチ(mm)
63×40
トラスコ品番
171-2730
質量(kg)
0.55
H
100
取付寸法X×Y(mm)
63×40
P
9.5
最大荷重(N)
1177
寸法(A×B)(mm)
95×72
取付け寸法X1×Y1(mm)
63×40
車輪タイプ
単輪