TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
プレス製ウレタン固定金具付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08419022
品番
TUKB-100
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。
スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
80×45
取付ピッチ(mm)
80×45
トラスコ品番
171-2756
質量(kg)
0.95
H
144
取付寸法X×Y(mm)
80×45
P
10.5
最大荷重(N)
1667
寸法(A×B)(mm)
115×80
取付け寸法X1×Y1(mm)
90×50
車輪タイプ
単輪