TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
プレス製ウレタン固定金具付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08419047
品番
TUKB-150
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。
スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
100×56
取付ピッチ(mm)
100×56
トラスコ品番
171-2799
質量(kg)
2
H
198
取付寸法X×Y(mm)
100×56
P
11
最大荷重(N)
2942
寸法(A×B)(mm)
138×92
取付け寸法X1×Y1(mm)
112×53
車輪タイプ
単輪