TKB-130 プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO 08419241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKB-130 プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO 08419241
TKB-130 プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO 08419241

プレス製固定金具ブレーキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)130
車輪径D(Φmm)130
取付高(mm)177
取付高H(mm)177
内容量1個注文コード08419241品番TKB-130
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。
スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)

車輪径(Φmm)130最大荷重(N)1765許容荷重(daN)180取付座(mm)100×56取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)177仕様固定車Sトラスコ品番171-2764材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ質量(kg)1.75H177車輪幅(mm)42取付寸法X×Y(mm)100×56P11取付高H(mm)177取付穴径P(mm)11寸法(A×B)(mm)138×92取付け寸法X1×Y1(mm)112×53車輪径D(Φmm)130車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする