※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKB-150 プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO 08419257 TKB-150 プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO 08419257

プレス製固定金具ブレーキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08419257 品番 TKB-150
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。
スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)

車輪径(Φmm)150 最大荷重(N)1961 許容荷重(daN)200 取付座(mm)100×56 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)198 仕様固定車S トラスコ品番171-2781 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ 質量(kg)2 H198 車輪幅(mm)45 取付寸法X×Y(mm)100×56 P11 取付高H(mm)198 取付穴径P(mm)11 寸法(A×B)(mm)138×92 偏芯E(mm)- 取付け寸法X1×Y1(mm)112×53 車輪径D(Φmm)150 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする