TKB-100 プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO 08419275

TKB-100 プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO 08419275
TKB-100 プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO 08419275

プレス製固定金具ブレーキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)144
取付高H(mm)144
内容量1個注文コード08419275品番TKB-100
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。
スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)

車輪径(Φmm)100最大荷重(N)981許容荷重(daN)100取付座(mm)80×45取付ピッチ(mm)80×45取付高(mm)144仕様固定車Sトラスコ品番171-2748材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ質量(kg)0.95H144車輪幅(mm)35取付寸法X×Y(mm)80×45P10.5取付高H(mm)144取付穴径P(mm)10.5寸法(A×B)(mm)115×80偏芯E(mm)-取付け寸法X1×Y1(mm)90×50車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする