※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKB-75 プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO 08419284 TKB-75 プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO 08419284

プレス製固定金具ブレーキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08419284 品番 TKB-75
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。
スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)

車輪径(Φmm)75 最大荷重(N)785 許容荷重(daN)80 取付座(mm)63×40 取付ピッチ(mm)63×40 取付高(mm)100 仕様固定車S トラスコ品番171-2721 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ 質量(kg)0.55 H100 車輪幅(mm)32 取付寸法X×Y(mm)63×40 P9.5 取付高H(mm)100 取付穴径P(mm)9.5 寸法(A×B)(mm)95×72 取付け寸法X1×Y1(mm)63×40 車輪径D(Φmm)75 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする