TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイルウレタン自在車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
08419381
品番
TYGUJB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,490
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
材質/仕上
金具 鉄
車輪 ナイロンホイルウレタン
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
74×74(67×67)
取付高(mm)
144
用途
屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。
トラスコ品番
278-2332
穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪