TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイルウレタン固定車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08419451
品番
TYGUK-150
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
材質/仕上
金具 鉄
車輪 ナイロンホイルウレタン
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン
用途
屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。
トラスコ品番
278-2472
質量(kg)
1.57
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
150
車輪タイプ
単輪