TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
プレス製ナイロンホイールゴム車自在
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
95×95
注文コード
08419476
品番
TYNRJB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,020
この商品は
車輪径・取付座
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
材質/仕上
金具 鉄
車輪 ナイロンホイルゴム
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
74×74(67×67)
取付高(mm)
144
用途
屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
トラスコ品番
278-2511
穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08419476
TYNRJB-100
89613797
TYNRJB-100A
プレス製ナイロンホイールゴムキャスター
TRUSCO
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)