TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
プレス製ナイロンホイールゴム車自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
105×105
注文コード
08419494
品番
TYNRJ-130
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付座
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
材質/仕上
金具 鉄
車輪 ナイロンホイルゴム
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
82×82(75×75)
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン
用途
屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
トラスコ品番
278-2499
質量(kg)
1.51
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
130
車輪タイプ
単輪