ナイロン車輪自在100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08419555 品番 TYSG-100NU
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
TYSGタイプは軽量物運輸用です。
耐油性・耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在車) トラスコ品番278-2651 質量(g)438 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)ナイロンホイルウレタン ストッパーなし 取付高H(mm)122 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする