車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)60
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)122
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
仕様ナイロンホイルウレタン車・ステンレス金具(自在車)
トラスコ品番278-2669
質量(g)326
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
材質(キャスター)ナイロンホイルウレタン
ストッパーなし
取付高H(mm)122
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
特性耐油性、耐摩耗性
車輪タイプ単輪