TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの 差し込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなし差し込み式キャスター
パイプ差し込み式キャスター(ゴム車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08419573
品番
TYLTF-75RHS
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
用途
屋内運搬機器用に。
屋内運搬機器等に最適です。
仕様
パイプ差込式
ハードゴム車輪付(ストッパー付)(自在)
材質/仕上
金具:鉄
パイプ:ゴム
車輪:ハードゴム
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
16×38
取付高(mm)
97
トラスコ品番
278-3231
質量(g)
316
軸長(mm)
38
パイプ径d(Φmm)
16
呼称径D(mm)
75
車輪タイプ
単輪