TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
省音キャスターウレタン固定金具125mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08419616
品番
TXUK-125
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
耐荷重(kg)
130
取付座(mm)
92×138
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
168
トラスコ品番
255-9668
質量(kg)
1.27
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
92×138
取付高H(mm)
168
取付穴径P(mm)
11
取付け寸法X1×Y1(mm)
112×53
車輪径D(Φmm)
125
特性
静音
車輪タイプ
単輪