TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
省音キャスターウレタン自在金具100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08419643
品番
TXUJB-100
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
67×67
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホイール、ウレタン
トラスコ品番
255-9595
質量(kg)
1.17
取付寸法X×Y(mm)
67×67
取付座A×B(mm)
95×95
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
取付け寸法X1×Y1(mm)
74×74
車輪径D(Φmm)
100
特性
静音
車輪タイプ
単輪