TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
省音キャスターウレタン自在金具150mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08419677
品番
TXUJ-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,510
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
140
取付座(mm)
110×110
取付ピッチ(mm)
75×75
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロンホイール、ウレタン
トラスコ品番
255-9552
質量(kg)
1.8
取付寸法X×Y(mm)
75×75
取付座A×B(mm)
110×110
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
取付け寸法X1×Y1(mm)
90×90
車輪径D(Φmm)
150
特性
静音
車輪タイプ
単輪