省音キャスターウレタン自在金具150mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08419686 品番TXUJB-150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)140 取付座(mm)110×110 取付ピッチ(mm)75×75 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン トラスコ品番255-9617 質量(kg)1.96 取付寸法X×Y(mm)75×75 取付座A×B(mm)110×110 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 取付け寸法X1×Y1(mm)90×90 車輪径D(Φmm)150 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする