TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
連結くん用自在導電100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08420036
品番
TYSG-100RHE
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。
自在旋回部にも導電性グリースを使用。
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途
車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。
電子部品・精密測定装置の運搬用。
クリーンルーム内運搬用。
食品製造工程内の運搬台車に。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
導電性ゴム車輪(自在車)
仕様
静電気対策タイプ
トラスコ品番
278-2677
質量(g)
599
穴径P(Φmm)
8.8
取付座A×B(mm)
100×58
材質(キャスター)
導電性ゴム車輪(自在車)
ストッパー
なし
電気抵抗値
10
4
Ω
取付高H(mm)
122
表面抵抗値(Ω)
10
4
Ω
取付ピッチX×Y(mm)
82×40
呼称径D(mm)
100
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪