帯電防止ウレタン車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 取付座(mm)95×95 注文コード08420045 品番TYUEJ-100
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は車輪径・取付座など7種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
電気抵抗値10[[*8]]Ω

材質/仕上
金具:鉄
車輪:帯電防止性ウレタン
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)180 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)74×74(67×67) 取付高(mm)144 材質(車輪)帯電防止性ウレタン 用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 トラスコ品番278-1620 質量(kg)1.18 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)100 特性静電気防止 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする