TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
帯電防止ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
115×80
注文コード
08420063
品番
TYUEK-100
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付座
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
電気抵抗値10[[*8]]Ω
材質/仕上
金具:鉄
車輪:帯電防止性ウレタン
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
115×80
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
材質(車輪)
帯電防止性ウレタン
用途
静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
トラスコ品番
278-1913
質量(kg)
0.93
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
100
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪