TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
帯電防止ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
137×93
注文コード
08420124
品番
TYUEK-150
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付座
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
電気抵抗値10[[*8]]Ω
材質/仕上
金具:鉄
車輪:帯電防止性ウレタン
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
材質(車輪)
帯電防止性ウレタン
用途
静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
トラスコ品番
278-1930
質量(kg)
1.92
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
137×93
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
300[306]
取付高H(mm)
198
取付ピッチX×Y(mm)
100×56
車輪径D(Φmm)
150
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪