TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
導電性ゴム車固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08420151
品番
TYEK-130
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
材質/仕上
金具:鉄
車輪:導電性ゴム
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
177
用途
静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
トラスコ品番
278-1492
質量(kg)
1.5
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
137×93
許容荷重(daN[kgf])
180[184]
取付高H(mm)
177
取付ピッチX×Y(mm)
100×56
呼称径D
130
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪