導電性ゴム車固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08420167 品番 TYEK-150
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)

材質/仕上
金具:鉄
車輪:導電性ゴム
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)200 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)198 用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 トラスコ品番278-1506 質量(kg)1.71 タイプ固定式 車輪幅(mm)40 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)137×93 電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。) 許容荷重(daN[kgf])200[204] 取付高H(mm)198 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)100×56 呼称径D150 車輪径D(Φmm)150 特性静電気防止 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする