TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
導電性ゴム車自在
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08420176
品番
TYEJ-100
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
材質/仕上
金具:鉄
車輪:導電性ゴム
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
74×74(67×67)
取付高(mm)
144
材質(車輪)
導電性ゴム
用途
静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
トラスコ品番
278-1158
質量(kg)
1.09
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
100
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪