TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
導電性ゴム車自在
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
08420194
品番
TYEJB-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,070
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
材質/仕上
金具:鉄
車輪:導電性ゴム
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
94×94(87×87)
取付高(mm)
198
用途
静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
トラスコ品番
278-1395
穴径P(Φmm)
11
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪