TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ネジm12X35ゴム車75mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08420221
品番
TYLT-75RH
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
用途
軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。
ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様
ねじ込み式
スチール金具仕様
ハードゴム車輪(自在)
材質/仕上
金具:鉄
車輪:ハードゴム
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
ねじ径
M12×1.75
取付高(mm)
95
トラスコ品番
278-3169
質量(g)
307
ピッチ
1.75
寸法(長さ)
35
スパナ
サイズ:19
車輪タイプ
単輪