ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12×1.75 車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 注文コード08420246 品番TYST-75NU
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品はねじ径・車輪径・許容荷重など4種類から選べます 他の種類を見る
用途
軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。
ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様
ねじ込み式
スチール金具仕様
ナイロンホイルウレタン車輪(自在)
材質/仕上
金具:鉄
車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 ねじ径M12×1.75 取付高(mm)97 トラスコ品番278-3126 形状自在車 質量(g)356 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン(グレー) 車輪幅(mm)26 軸長(mm)35 スパナサイズ:21 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08420246
2021-08-17
用途:
作業台を可動式にするため
製造業

品質などは問題なくよくできていますが、取り付け時に極薄のスパナが必要になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする