TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12×1.75
注文コード
08420255
品番
TYST-75NUS
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。
ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様
ねじ込み式
スチール金具仕様
ナイロンホイルウレタン車輪(自在)
材質/仕上
金具:鉄
車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M12×1.75
取付高(mm)
97
トラスコ品番
278-3134
形状
自在車S
質量(g)
394
軸長(mm)
35
スパナ
サイズ:21
車輪タイプ
単輪