TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなしねじ込み式キャスター
耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08420291
品番
TYSST-100NS
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途
静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)
ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)
材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M12×1.75
取付高(mm)
126
トラスコ品番
278-3096
仕様
ねじ込み式
質量(g)
420
ピッチ
1.75
寸法(長さ)
35
特性
静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性
車輪タイプ
単輪