※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
90×90
注文コード
08420307
品番
TYSGUJ-100
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付座
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンホイルウレタン
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71(68×68)
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン
用途
食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。
トラスコ品番
278-2251
質量(kg)
0.89
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
なし
取付高H(mm)
132
取付ピッチX×Y(mm)
71×71(68×68)
車輪径D(Φmm)
100
特性
耐水性、耐食性
車輪タイプ
単輪