※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
102×110
注文コード
08420386
品番
TYSGUK-150
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付座
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンホイルウレタン
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
102×110
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン
用途
食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。
トラスコ品番
278-2383
質量(kg)
1.27
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
150
特性
耐水性、耐食性
車輪タイプ
単輪