※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYSNK-130 ナイロン車 ステンレス金具 TRUSCO 08420431 TYSNK-130 ナイロン車 ステンレス金具 TRUSCO 08420431

ナイロン車 ステンレス金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 注文コード08420431 品番TYSNK-130
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。

材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80(75×75) 取付高(mm)170 用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1956 質量(kg)1.21 穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする