※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
ナイロン車 ステンレス金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
08420535
品番
TYSNJ-200S
参考基準価格(税別)
¥22,190
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
220
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
115×115(105×105)
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ナイロン
用途
食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
トラスコ品番
278-1875
質量(kg)
3.41
穴径P(Φmm)
11.5
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
200
特性
耐水性、耐食性
車輪タイプ
単輪