TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
耐寒性ウレタン車(固定車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08420562
品番
TYPUK-150
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
材質/仕上
金具:鉄
車輪:耐寒性ウレタン
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
用途
冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。
トラスコ品番
278-2910
質量(kg)
1.52
穴径P(Φmm)
11
特性
耐寒性
車輪タイプ
単輪