耐寒性ウレタン車(自在車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08420571 品番 TYPUJ-100
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。

材質/仕上
金具:鉄
車輪:耐寒性ウレタン
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)180 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)74×74(67×67) 取付高(mm)144 材質(車輪)耐寒性ウレタン 用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。 トラスコ品番278-2839 質量(kg)1 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)100 特性耐寒性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする